Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4" - FRSHC4YL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30.2 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
36 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983841813
Réf. Sonepar
00156384181
Réf. Fournisseur
FRSHC4YL6
Marque
Panduit
largeur:
30.2 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le capot de canal coupé à clipser et à charnière FiberRunner™ est utilisé pour le canal 4x4. Le capot de canal à clipser permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. Ce produit crée une ouverture arrondie de 19 mm pour faciliter l'accès lors de l'ajout ou du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


