Non retournable

Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4" - FRSHC4LYL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30.2 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056766877

Réf. Sonepar

00156676687

Réf. Fournisseur

FRSHC4LYL2

Marque

Panduit

largeur:

30.2 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"

Les Atouts de l'article:

La protection fendue à charnière FiberRunner® 4x4 est disponible en option pour le canal FR4X4LYL2. La protection mesure 2 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit