Non retournable

Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4" - FRSHC4LBL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 128.7 mm

  • hauteur - 112.9 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814127

Réf. Sonepar

00156681412

Réf. Fournisseur

FRSHC4LBL3

Marque

Panduit

largeur:

128.7 mm

hauteur:

112.9 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"

Les Atouts de l'article:

Protection fendue à charnière FiberRunner à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) pour le canal FR4X4LBL3. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°. La protection mesure 3 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit