Non retournable

Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30.2 mm

  • longueur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450558

Réf. Sonepar

00156345055

Réf. Fournisseur

FRSHC6BL6

Marque

Panduit

largeur:

30.2 mm

longueur:

1800 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6"

Les Atouts de l'article:

Protection fendue à charnière en option pour le canal FR6X4BL6. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit