Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6YL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30.2 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983850914
Réf. Sonepar
00156385091
Réf. Fournisseur
FRSHC6YL2
Marque
Panduit
largeur:
30.2 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection fendue à charnière en option pour le canal FR6X4YL2. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


