Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6BL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30.2 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983997329
Réf. Sonepar
00156399732
Réf. Fournisseur
FRSHC6BL2
Marque
Panduit
largeur:
30.2 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Protection fendue à charnière en option pour le canal FR6X4BL2. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


