Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6YL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 167.3 mm

  • hauteur - 112.9 mm

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814547

Réf. Sonepar

00156681454

Réf. Fournisseur

FRSHC6YL10

Marque

Panduit

largeur:

167.3 mm

hauteur:

112.9 mm

longueur:

3048 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

Couvercle double à charnière Fiber Runner 150 mm Jaune - S'adapte à la goulotte FR6X4LYL2 et présente un couvercle en 2 parties

Les Atouts de l'article:

Protection fendue à charnière FiberRunner pour le canal FR6X4YL10. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°. Les protections mesurent 10 mètres de long.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit