Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6BL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 167.3 mm
hauteur - 112.9 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814554
Réf. Sonepar
00156681455
Réf. Fournisseur
FRSHC6BL3
Marque
Panduit
largeur:
167.3 mm
hauteur:
112.9 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
2.4 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Protection fendue à charnière FiberRunner pour le canal FR6X4BL3. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°. Les protections mesurent 3 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


