Panduit - Channel, Hinged, Slotted Wall, 2" x 2" ( - H2X2YL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 50 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - jaune
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983854127
Réf. Sonepar
00156385412
Réf. Fournisseur
H2X2YL6
Marque
Panduit
hauteur:
50 mm
largeur:
50 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
jaune
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour transporter les câbles verticalement vers l'avant ou l'arrière des racks d'équipement à travers le système. Peut accueillir le couvercle à charnière HC2YL6. Supports supplémentaires requis pour les applications horizontales. Utiliser le coupleur QuikLock™ FBC2X2YL pour fixer le canal et/ou les raccords. Base et couvercle vendus séparément.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


