Panduit - Channel, Hinged, Slotted Wall, 4" x 4" ( - H4X4YL6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - jaune
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983790586
Réf. Sonepar
00156379058
Réf. Fournisseur
H4X4YL6
Marque
Panduit
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
jaune
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour acheminer les câbles à l'avant ou à l'arrière de l'ensemble du système de racks de matériel. Capot à articulation HC4YL6 accepte. Lits en horizontale prend en charge les applications nécessaires. Utiliser QuikLock™ FBC4X4YL coupleur Chaîne de liaisons pour fixer et/ou systèmes de dérivation. Base et couvre vendu séparément.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


