Non retournable

Panduit - Channel, Hinged, Solid, Mtg. Holes, 2" x - HS2X2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, Hinged, Solid, Mtg. Holes, 2" x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - sans connecteur

  • qualité du matériau - PVC

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983453368

Réf. Sonepar

00156345336

Réf. Fournisseur

HS2X2BL6

Marque

Panduit

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

modèle:

sans connecteur

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, Hinged, Solid, Mtg. Holes, 2" x

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour acheminer les câbles horizontalement dans tout le système. Capot à articulation HC2BL6 accepte. Utiliser QuikLock™ FBC2X2BL coupleur Chaîne de liaisons pour fixer et/ou systèmes de dérivation. Base et couvre vendu séparément.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit