Non retournable

Panduit - Channel, Hinged, Solid, Mtg. Holes, 2" x - HS2X2YL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, Hinged, Solid, Mtg. Holes, 2" x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55.1 mm

  • hauteur - 50.8 mm

  • longueur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983854158

Réf. Sonepar

00156385415

Réf. Fournisseur

HS2X2YL6

Marque

Panduit

largeur:

55.1 mm

hauteur:

50.8 mm

longueur:

1800 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, Hinged, Solid, Mtg. Holes, 2" x

Les Atouts de l'article:

Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir le couvercle à charnière HC2YL6. Utilisation du coupleur QuikLock FBC2X2YL pour fixer le canal et/ou les raccords. Base et couvercle vendus séparément.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit