Panduit - Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2 - HS2X2BL6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 48.8 mm
hauteur - 55.1 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983453351
Réf. Sonepar
00156345335
Réf. Fournisseur
HS2X2BL6NM
Marque
Panduit
largeur:
48.8 mm
hauteur:
55.1 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir le couvercle à charnière HC2BL6. Utilisation du coupleur QuikLock FBC2X2BL pour fixer le canal et/ou les raccords. Base et couvercle vendus séparément.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


