Panduit - Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2 - HS2X2BL10NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 55.1 mm
hauteur - 48.8 mm
longueur - 3048 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814301
Réf. Sonepar
00156681430
Réf. Fournisseur
HS2X2BL10NM
Marque
Panduit
largeur:
55.1 mm
hauteur:
48.8 mm
longueur:
3048 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
2 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le canal articulé 2x2 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les câbles horizontalement dans tout le système. Il peut accueillir le capot à charnière. Le coupleur QuikLock™ peut être utilisé pour fixer un canal et/ou des raccords. Le canal mesure 3 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


