Non retournable

Panduit - Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2 - HS2X2BL3NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55.1 mm

  • hauteur - 48.8 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814318

Réf. Sonepar

00156681431

Réf. Fournisseur

HS2X2BL3NM

Marque

Panduit

largeur:

55.1 mm

hauteur:

48.8 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2

Les Atouts de l'article:

Le canal articulé 2x2 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les câbles horizontalement dans tout le système. Il peut accueillir le capot à charnière. Le coupleur QuikLock™ peut être utilisé pour fixer un canal et/ou des raccords. Le canal mesure 3 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit