En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Channel, Hinged, Solid Wall, No Mtg. Hol - HS2X2YL2NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, Hinged, Solid Wall, No Mtg. Hol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55.1 mm

  • hauteur - 50.8 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983976980

Réf. Sonepar

00156397698

Réf. Fournisseur

HS2X2YL2NM

Marque

Panduit

largeur:

55.1 mm

hauteur:

50.8 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

Channel, Hinged, Solid Wall, No Mtg. Hol

Les Atouts de l'article:

Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir le couvercle à charnière HC2YL2. Utilisation du coupleur QuikLock FBC2X2YL pour fixer le canal et/ou les raccords.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit