Panduit - Channel, Slotted Wall, 4" x 4" (100mm x - E4X4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 106.7 mm
hauteur - 101.6 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983242634
Réf. Sonepar
00156324263
Réf. Fournisseur
E4X4BL6
Marque
Panduit
largeur:
106.7 mm
hauteur:
101.6 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour transporter les câbles verticalement vers l'avant ou l'arrière des racks d'équipement à travers le système. Peut accueillir le couvercle C4BL6. Supports supplémentaires requis pour les applications horizontales. Couvercle vendu séparément.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


