Panduit - Channel, Slotted Wall, 4" x 4" (100mm x - E4X4YL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 101.6 mm
largeur - 106.7 mm
longueur - 2000 mm
couleur - jaune
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983702657
Réf. Sonepar
00156370265
Réf. Fournisseur
E4X4YL6
Marque
Panduit
hauteur:
101.6 mm
largeur:
106.7 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
jaune
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
10.32 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le canal d'acheminement de câbles FiberRunner™ s'utilise dans un système d'acheminement de câbles et est conçu pour acheminer des câbles de façon verticale et efficace pour protéger et séparer les câbles. Dimensions du canal : hauteur 104,1 mm x longueur 1,8 m x largeur 107,9 mm. Le canal à paroi fendue est idéal pour des performances élevées et des installations sécurisées.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


