Non retournable

Panduit - Channel, Solid Wall, No Mtg. Holes, 4" x - S4X4BL6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, Solid Wall, No Mtg. Holes, 4" x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 106.7 mm

  • hauteur - 101.6 mm

  • longueur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983245444

Réf. Sonepar

00156324544

Réf. Fournisseur

S4X4BL6NM

Marque

Panduit

largeur:

106.7 mm

hauteur:

101.6 mm

longueur:

1800 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, Solid Wall, No Mtg. Holes, 4" x

Les Atouts de l'article:

Permet de guider des câbles à travers le Système de déploiement Fiber-Duct. Peut accueillir le couvercle C4BL6. Couvercle vendu séparément.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit