Panduit - Channel, Solid Wall, No Mtg. Holes, 4" x - S4X4YL6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 106.7 mm
profondeur - 101.6 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
couleur - argent
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983702688
Réf. Sonepar
00156370268
Réf. Fournisseur
S4X4YL6NM
Marque
Panduit
largeur:
106.7 mm
profondeur:
101.6 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
couleur:
argent
sans halogène:
Non
couvercle inclus:
Non
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
finition du panneau arrière (intérieur):
autre
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Le canal à paroi solide FiberRunner™ s'utilise dans les systèmes d'acheminement de câbles pour guider les câbles dans le système d'acheminement FiberRunner™. Le canal à paroi solide mesure 101,6 x 101,6 mm et 1,8 m de long. Le capot à charnière est vendu séparément.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


