Panduit - Circuit Board Post, .25" (6.4mm) Post - CBP25-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Circuit Board Post,  .25" (6.4mm) Post

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 7.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983554409

Réf. Sonepar

00156055440

Réf. Fournisseur

CBP25-C

Marque

Panduit

longueur:

0 mm

largeur:

7.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

incolore

hauteur:

13.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

0 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Circuit Board Post, .25" (6.4mm) Post

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit