Panduit - Circuit Board Post, .38" (9.7mm) Post - CBP37-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0 mm
largeur - 7.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983554423
Réf. Sonepar
00156055442
Réf. Fournisseur
CBP37-C
Marque
Panduit
longueur:
0 mm
largeur:
7.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
incolore
hauteur:
15.7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
0 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


