Non retournable

Panduit - Clamp Tie, 12.0L (305mm), #10 (M5) Screw - PLC3S-S10-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clamp Tie, 12.0L (305mm), #10 (M5) Screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983555857

Réf. Sonepar

00156055585

Réf. Fournisseur

PLC3S-S10-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Clamp Tie, 12.0L (305mm), #10 (M5) Screw

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage autobloquant Pan-Ty®, diamètre standard, vis #10 (M5), longueur 12,0 (305mm), polyamide 6,6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit