Panduit - Clamp Tie, 7.9L (201mm), #10 (M5) Screw, - PL3M2S-D4Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983447121
Réf. Sonepar
00156044712
Réf. Fournisseur
PL3M2S-D4Y
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre standard, longueur 7,4 (188 mm), zone d'inscription du marqueur 0,87 x 1,79 (22,1 x 45,5 mm), polyamide 6-6, jaune.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


