Panduit - Cleat Bracket, Height 30mm, Length 50mm, - CBH30L50-V6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - acier inoxydable (inox)
type de fixation - autre
matériau - métal
température de fonctionnement - -40...60 °C
température de montage - -40...60 °C
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056449909
Réf. Sonepar
00156644990
Réf. Fournisseur
CBH30L50-V6
Marque
Panduit
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
autre
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...60 °C
température de montage:
-40...60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
L'équerre de taquet de montage CBH30L50-V6 permet de protéger contre les défaillances de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Ce produit élimine la nécessité de percer des trous dans les barreaux pour fixer les taquets de câble et utilise un assemblage à boulon pivotant facile à utiliser. Pour une utilisation avec les taquets en acier inoxydable de la série CCSSTR Panduit et les brides en aluminium de la série CCALTR. Hauteur 30 mm, longueur 50 mm et acier inox. 316L.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


