En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - Cleaving Tool - FJQCVR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cleaving Tool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983745289

Réf. Sonepar

00156374528

Réf. Fournisseur

FJQCVR

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Cleaving Tool

Les Atouts de l'article:

Le couperet à crampons pour fibre est destiné à être utilisé dans le processus de raccordement des connecteurs OptiCam® et à épissure-fusion monofibre. Le ressort à lame est numéroté pour permettre l'usage de cliquets de 7 mm pour les connecteurs OptiCam® ou de 10 mm pour les connecteurs à fusion-épissure. Lames de rechange vendues séparément.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit