Panduit - Clip adhésif avec entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Noir;Cdt.50 - BEC75-A-L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 19.1 mm
diamètre - 19.05...19.05 mm
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983237166
Réf. Sonepar
00156023716
Réf. Fournisseur
BEC75-A-L20
Marque
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
diamètre:
19.05...19.05 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


