Panduit - Clip adhésif;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt50 - LWC50-A-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 12.7 mm
diamètre - 12.7...12.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983272013
Réf. Sonepar
00156027201
Réf. Fournisseur
LWC50-A-L
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
diamètre:
12.7...12.7 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


