Panduit - Clip adhésif;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt50 - LWC50-A-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983710027

Réf. Sonepar

00156071002

Réf. Fournisseur

LWC50-A-L20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Clip adhésif;diamètre max du faisceau 12,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt50

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit