Panduit - Clip adhésif;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Gris;Cdt100 - LWC38-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • diamètre - 9.7...9.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983272242

Réf. Sonepar

00156027224

Réf. Fournisseur

LWC38-A-C14

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.5 mm

diamètre:

9.7...9.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Clip adhésif;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Gris;Cdt100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit