Panduit - Clip de cable Adh; H.T;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Noir;Cdt.100 - ACC62-AT-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 15.7 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983336470
Réf. Sonepar
00156033647
Réf. Fournisseur
ACC62-AT-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
15.7 mm
diamètre:
15.7...15.7 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Oui
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


