Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Clip de cable adhésif haute température;diamètre 4,8mm max;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.1 - ACC19-AT-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • diamètre - 4.6...4.6 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983336456

Réf. Sonepar

00156033645

Réf. Fournisseur

ACC19-AT-M0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

4.8 mm

diamètre:

4.6...4.6 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Oui

modèle:

unilobé

sans halogène:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip de cable adhésif haute température;diamètre 4,8mm max;P.A 6.6;Noir UV;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les clips pour cordon adhésifs ACC19-AT-M0 Panduit sont conçus pour maintenir les cordons, les câbles ou les faisceaux de fils de façon nette et sûre. Les surfaces lisses et les bords arrondis garantissent la protection du faisceau de câbles et la sécurité de l'installateur. La conception du clip permet d'insérer ou de retirer facilement les faisceaux, ce qui donne de la souplesse à l'organisation des cordons. Pour une utilisation dans des environnements extérieurs à température élevée et avec des faisceaux de 4,8 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit