Panduit - Clip de cable adhésif pour diamètre de 9,7mm max;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ACC38-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9.7 mm

  • diamètre - 9.7...9.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983585229

Réf. Sonepar

00156058522

Réf. Fournisseur

ACC38-A-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.7 mm

diamètre:

9.7...9.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

unilobé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Clip de cable adhésif pour diamètre de 9,7mm max;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit