Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.1000 - DNFR14-250B-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983826629

Réf. Sonepar

00156082662

Réf. Fournisseur

DNFR14-250B-M

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Clip drapeau entierement isolé PA 6.6;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle DNFR14-250B-M Panduit