Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt100 - LWC38-H25-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9.6 mm

  • diamètre - 9.7...9.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983710324

Réf. Sonepar

00156071032

Réf. Fournisseur

LWC38-H25-C20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.6 mm

diamètre:

9.7...9.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Clip encliquetable;diamètre max du faisceau 9,7mm;PA 6.6;Noir;Cdt100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit