Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Panduit - Clip isolé vinyl en bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000 - DV18-205B-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip isolé vinyl en bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983821150

Réf. Sonepar

00156082115

Réf. Fournisseur

DV18-205B-3K

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clip isolé vinyl en bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rouleaux 3000 unités

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,032" (4,8/5,2 x 0,8 mm). Peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,77" (19,6 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 3000.