Panduit - Clip;largeur 63,5 mm;fixation par vis M3;PA 6.6;Gris;Cdt.100 - CH105-S6-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip;largeur 63,5 mm;fixation par vis M3;PA 6.6;Gris;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 10 mm

  • diamètre - 10.03...10.03 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983855278

Réf. Sonepar

00156000803

Réf. Fournisseur

CH105-S6-C14

Marque

Panduit

diamètre nominal:

10 mm

diamètre:

10.03...10.03 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

5

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Clip;largeur 63,5 mm;fixation par vis M3;PA 6.6;Gris;Cdt.100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit