Panduit - Clip-on Mount, Edge Fixed, .7mm - 3mm pa - CME12-M300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip-on Mount, Edge Fixed, .7mm - 3mm pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 14 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056792883

Réf. Sonepar

00156679288

Réf. Fournisseur

CME12-M300

Marque

Panduit

longueur:

14 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

15.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

CHINE

Clip-on Mount, Edge Fixed, .7mm - 3mm pa

Les Atouts de l'article:

Le clip de rebord CME12-M300 permet un montage polyvalent sur les bords sans adhésif ni perçage. Associé à un collier de serrage de diamètre miniature, intermédiaire ou standard, il permet de fixer et d'acheminer les câbles parallèlement, perpendiculairement aux bords de 0,7 mm et 3 mm ou en position décalée (dessus fixé) par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds, les camions et les applications solaires. Coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit