Panduit - Clip pour cable adhésif en acier zingué;faisceau 15,7mm;Cdt100 - MACC62-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
matériau - acier
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983585038
Réf. Sonepar
00156058503
Réf. Fournisseur
MACC62-A-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
16 mm
diamètre:
15.7...15.7 mm
matériau:
acier
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Clip adhésif pour cordon en métal, faisceau 0,62" (15,8 mm), 100 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


