Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 bande;6,35x0,8;12-10 AWG (4,0-6,0);jaune;Cdt.Rl2000 - DNF10-250FIB-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983348398
Réf. Sonepar
00156034839
Réf. Fournisseur
DNF10-250FIB-2K
Marque
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
10...12
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle DNF10-250FIB-2K Panduit





