Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en bande;2,8x0,5;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000 - DNF18-111FIB-3K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983826803
Réf. Sonepar
00156082680
Réf. Fournisseur
DNF18-111FIB-3K
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 2,8x0,5 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
Cosse,F,NylRge, 0,110x0,02", 22-18AWG,BS,1 000