Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;2,8x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000 - DNF18-110FIB-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983826742
Réf. Sonepar
00156082674
Réf. Fournisseur
DNF18-110FIB-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 2,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle DNF18-110FIB-M Panduit