Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,5;16-14 AWG (1,5-2,5);bleu;Cdt.100 - DNF14-206FIB-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,5;16-14 AWG (1,5-2,5);bleu;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983826711

Réf. Sonepar

00156082671

Réf. Fournisseur

DNF14-206FIB-C

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Clips entierement isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,5;16-14 AWG (1,5-2,5);bleu;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à un étui en polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,020" (5,2/4,7 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 100.