Panduit - CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, 1.417 - CLT125NFR-3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, 1.417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • matériau - autre

  • couleur - orange

  • diamètre intérieur - 36 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056890183

Réf. Sonepar

00156689018

Réf. Fournisseur

CLT125NFR-3

Marque

Panduit

diamètre externe:

42.5 mm

matériau:

autre

couleur:

orange

diamètre intérieur:

36 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

36 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...135 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, 1.417

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit