Non retournable

Panduit - CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, .669" - CLT62NFR-3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, .669"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • matériau - autre

  • couleur - orange

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056890152

Réf. Sonepar

00156689015

Réf. Fournisseur

CLT62NFR-3

Marque

Panduit

diamètre externe:

21.2 mm

matériau:

autre

couleur:

orange

diamètre intérieur:

17 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

17 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...135 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, .669"

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit