Panduit - CLT, Slit, Nylon, Flame Retardant, .787" - CLT75NFR-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
matériau - autre
couleur - orange
diamètre intérieur - 20 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056890169
Réf. Sonepar
00156689016
Réf. Fournisseur
CLT75NFR-3
Marque
Panduit
diamètre externe:
25 mm
matériau:
autre
couleur:
orange
diamètre intérieur:
20 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
20 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...135 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
CHINE
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


