Panduit - Collier d'installation Hyper-V; 173x9mm; PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C); Cdt.100; - HV940-CP0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier d'installation Hyper-V; 173x9mm; PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C); Cdt.100;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 173 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983785919

Réf. Sonepar

00156078591

Réf. Fournisseur

HV940-CP0

Marque

Panduit

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

173 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

552 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier d'installation Hyper-V; 173x9mm; PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C); Cdt.100; serrage possible à la main; position d'attente, haute résistance à l'arrachement 552N;sans halogène; conditonnement en boite

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage in-line HV940-CP0 Hyper-VTTM Panduit allient solidité et flexibilité. Flexibles, s'adaptent à des faisceaux irrég. La conception de verr. à 2 cales et de dents double-face ajoute une puissance de maintien pour une faible force de perçage. Leur tête réutilisable fait de ces colliers in-line la solution idéale de verr. temporaire avant la finalisation. Diam. mi-large, long. 173 mm, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries avec haute résistance aux UV, noir, pack. de 100.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit