Panduit - Collier d'installation Hyper-V; 525x9mm; PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C); Cdt.100; - HV9150-CP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 525 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983783168
Réf. Sonepar
00156078316
Réf. Fournisseur
HV9150-CP0
Marque
Panduit
largeur de bande:
8.9 mm
longueur de bande:
525 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
710 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage in-line HV9150-CP0 Hyper-VTTM Panduit offrent à la fois solidité et flexibilité. Ils s'adaptent aux faisceaux irréguliers et la conception à deux cales et de dents double-face renforce le maintien pour une faible force de perçage. Leur tête réutilisable fait de ces colliers la solution idéale de verrouillage temporaire avant la finalisation. Diam. mi-large, long. 525 mm, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en pack de 100.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


