Panduit - Collier inox double boucle 316;1054x15,9mm;Epaisseur 0,38mm;Resistance à l'arrac - MLT6DSH-Q316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier inox double boucle 316;1054x15,9mm;Epaisseur 0,38mm;Resistance à l'arrac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 1.05 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983446063

Réf. Sonepar

00156344606

Réf. Fournisseur

MLT6DSH-Q316

Marque

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

1.05 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.4 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

5.34 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier inox double boucle 316;1054x15,9mm;Epaisseur 0,38mm;Resistance à l'arrachement 5340N;Cdt:25;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit