Panduit - Collier MLTFC inox 316 entièrement recouvert;434X12,7mm;Polyester noir;Resistanc - MLTFC4EH-LP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 434.4 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983446391

Réf. Sonepar

00156044639

Réf. Fournisseur

MLTFC4EH-LP316

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

434.4 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.43 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1335 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLTFC inox 316 entièrement recouvert;434X12,7mm;Polyester noir;Resistance à l'arrachement 1335N;Cdt:50;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à verrouillage automatique entièrement revêtus en polyester MLTFC4EH-LP316 permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie le long du corps du collier. Le revêtement en polyester est résistant aux UV, sans résidus halogènes et présente de faibles émissions de fumée. Le revêtement procure également une protection supplémentaire des bordures et empêche le risque de corrosion entre les différents métaux.